• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PHT 6-350/ 10 Taster

Artikel-Nr.: 6111527
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
Produktart Oberflächenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6111527
EAN / GTIN 4059192056131
Herstellernummer 6111527
L-Nummer L40940 7

Beschreibung

Beschreibung:

Standardtaster 10 µm PHT 6-350/ 10µm
  • Für ebene Flächen, Bohrungen ab 6 mm Ø bis 17 mm Tiefe, Nuten ab 3 mm Breite, min. Werkstücklänge = Taststrecke + 1 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Standardtaster 10 µm
  • Produkttyp: PHT 6-350/ 10µm
  • Produktgruppenbezeichnung: Oberflächenmessgeräte
  • Produktgruppenname: MarSurf
  • Anwendung: für ebene Flächen, Bohrungen ab; 6 mm Ø bis 17 mm Tiefe,; Nuten ab 3 mm Breite,; min. Werkstücklänge = Taststrecke + 1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb