Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 30 x 34 mm

Artikel-Nr.: 610N-30X34
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610N-30X34
EAN / GTIN 4000896024926
Herstellernummer 610N-30X34
L-Nummer L60140 2473

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 30 x 34 mm
  • Abmessungen / Länge: 326.7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.42 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb