Doppel-Ringschlüssel 21 x 23 mm Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 610N-21X23
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 610N-21X23
EAN / GTIN 4000896024858
Herstellernummer 610N-21X23
L-Nummer L60140 2095

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformt, Köpfe versetzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 21 x 23 mm
  • Abmessungen / Länge: 232.3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb