Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 4 Sprossen

Artikel-Nr.: 61004
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 4
Material Stahl feuerverzinkt
Produktart Schachtleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 61004
EAN / GTIN 4031405610040
Herstellernummer 061004
L-Nummer L90110 7

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich

Merkmal:

  • Außenbreite: 440 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Leiterlänge: 1120 mm
  • Lichte Weite: 400 mm
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sprossen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb