• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 9/16″

Artikel-Nr.: 6099510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6099510
EAN / GTIN 4010886609958
Herstellernummer 6099510
L-Nummer L60160 3760

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
  • Für den universellen Einsatz konzipiert
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 21,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 31,8 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 9 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 5,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 15°
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 9/16″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb