Grundpodest 1000 x 1000 mm

Artikel-Nr.: 60950
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60950
EAN / GTIN 4031405609501
Herstellernummer 060950
L-Nummer L90110 675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl
  • Geländer an einer Längs- und Stirnseite
  • Nach DIN 14094
  • Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0 kN

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattformbreite: 1000 mm
  • Plattformlänge: 1000 mm
  • Produkttyp: 1000x1000

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör