Grundpodest 800 x 800 mm

Artikel-Nr.: 60942
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 60942
    EAN / GTIN 4031405609426
    Herstellernummer 060942

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl
    • Geländer an einer Längs- und Stirnseite
    • Nach DIN 14094
    • Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage
    • Flächenlast: 4,0 kN/m²
    • Einzellast: 2,0 kN

    Merkmal:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Plattformbreite: 800 mm
    • Plattformlänge: 800 mm
    • Produkttyp: 800x800

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb