PENTA 24N300PF020 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten mit sehr positivem Spanwinkel zum Präzisionseinstechen

Artikel-Nr.: 6093335
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6093335
EAN / GTIN 7291075274448
Herstellernummer 6093335
L-Nummer L24080 153

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer PF
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter