PENTA 24N100PF010 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten mit sehr positivem Spanwinkel zum Präzisionseinstechen

Artikel-Nr.: 6093285
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6093285
    EAN / GTIN 7291075274400
    Herstellernummer 6093285
    L-Nummer L24080 53

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm

    Merkmal:

    • Spanformer PF
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb