Ring-Maulschlüssel UD-Profil 29 mm

Artikel-Nr.: 6092690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6092690
EAN / GTIN 4010886609262
Herstellernummer 6092690
L-Nummer L60160 859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
  • Für den universellen Einsatz
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,870 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 41,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 61,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 8,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Ringwinkel: 15°
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 29
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb