Multinorm Overall Inhärent High Vis Orange/Marineblau C54

Artikel-Nr.: 608915135389C54
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange / marineblau
    Konfektionsgröße DE 54
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 608915135389C54
    EAN / GTIN 7330509721209
    Herstellernummer 608915135389C54

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    40% Modacryl, 24% FR Viskose, 20% Polyester, 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch, doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch, 310 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
    Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
    Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Fronttaschen mit Patte und Druckknopf, Öffnung mit Patte, um das drunterliegende Kleidungsstück greifen zu können
    Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
    Verstellbare Taille
    Schulterpartien in Kontrastfarbe
    Hoher Kragen mit Reißverschluss
    Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
    C-Größen können zu C100-Größen verlängert werden

    Frontverschluss
    Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

    Reflex
    Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten, Reflexstreifen an den Schultern

    Verstärkung
    CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend

    Beschreibung:

    • Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Gewebe, d
    • h
    • die flammhemmenden Eigenschaften sind in den Fasern von Natur aus vorhanden
    • Dieser weiche Overall ermöglicht eine gute Bewegungsfreiheit und die Knie sind mit CORDURA®/Kevlar®/Protal®-Gewebe verstärkt
    • Er verfügt über viele intelligente Taschenlösungen, entwickelt um den Zertifizierungsstandards zu entsprechen
    • Taschen, die einem übermäßigen Verschleiß unterliegen, sind zur Verlängerung ihrer Lebensdauer mit doppelter Dicke verstärkt
    • Es gibt eine Öffnung in der Tasche um Zugang zur darunter liegender Kleidung zu erhalten
    • Das Ripstop-Gewebe bietet eine außergewöhnliche Reißfestigkeit
    • Alle C-Größen können auf die Größen C-150 verlängert werden
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norm:

    • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb