• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

PENTA 24N157J079RS IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ab- und Einstechen, für Anwendungen mit hoher Schulter

Artikel-Nr.: 6080638
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 6080638
EAN / GTIN 7291075451245
Herstellernummer 6080638
L-Nummer L24080 144

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.79 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.79 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb