Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 606, 100 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 606.65
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 606.65
EAN / GTIN 4002632917080
Herstellernummer 606.65
L-Nummer L60170 239

Beschreibung

Beschreibung:

Die GRAFIKKLINGE NR. 606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

Die GRAFIKKLINGE NR. 606 ist unter der Bestellnummer 606.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Schliff:
    Spezialschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach
  • Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitze
  • Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Skalpellklinge abgerundet
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Spezialschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitze
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb