Schutzhandschuh uvex unilite thermo plus Größe 10

Artikel-Nr.: 6059210
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Handschuhgröße 10
    Produktart Kälteschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6059210
    EAN / GTIN 4048612036136
    Herstellernummer 6059210
    L-Nummer L01690 79

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzhandschuh
    • Produktname: uvex unilite thermo plus
    • Produkttyp: Kälteschutzhandschuhe
    • Farbe (Filter): schwarz/schwarz
    • Ausführung: mit Strickbund
    • Beschichtung: Polymer
    • Größe: 10
    • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
    • Obermaterial: Acryl/Schurwolle/Polyamid (PA)/Elastan

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb