• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schutzhandschuh uvex unilite thermo plus Größe 9

Artikel-Nr.: 6059209
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Handschuhgröße 9
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6059209
EAN / GTIN 4048612036129
Herstellernummer 6059209
L-Nummer L01690 68

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unilite thermo plus
  • Produkttyp: Kälteschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: Polymer
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Acryl/Schurwolle/Polyamid (PA)/Elastan

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb