• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 85 mm

Artikel-Nr.: 6035460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6035460
EAN / GTIN 4010886603543
Herstellernummer 6035460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
  • mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant

Merkmal:

  • 2 AR: 3
  • Ausführung: Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Durchmesser 1 [mm]: 29,1
  • Gesamtlänge [mm]: 385 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 124,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 40,5 mm
  • Kröpfhöhe 1: 59 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: 12-kant
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 85
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb