• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zugringschlüssel, gekröpft, 12-kant, 65 mm

Artikel-Nr.: 6034810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6034810
EAN / GTIN 4010886603482
Herstellernummer 6034810
L-Nummer L60160 1576

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • Optionales Zubehör: Aufsteckrohr No. 2 AR zur Verlängerung des Hebelarms
  • mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 65 12-kant

Merkmal:

  • 2 AR: 3
  • Ausführung: Schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • Durchmesser 1 [mm]: 29,1
  • Gesamtlänge [mm]: 355 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 97,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 33 mm
  • Kröpfhöhe 1: 53 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: 12-kant
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb