Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 13 mm

Artikel-Nr.: 603-13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603-13
EAN / GTIN 4000896023738
Herstellernummer 603-13
L-Nummer L60140 541

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb