ASA 20 L PC Allessauger

Artikel-Nr.: 602085000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602085000
    EAN / GTIN 4061792230712
    Herstellernummer 602085000
    L-Nummer L01750 1177

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
    • Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
    • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
    • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
    • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
    • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
    • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
    • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
    • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
    • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
    • Einfacher Transport dank Kabel- und Schlauchhalterung sowie Depot für Rohre und Düsen
    • Praktisches Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile
    • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz

      Lieferumfang
    • Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit)

    Merkmal:

    • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
    • Schlauchlänge: 3.2 mm
    • Kabellänge: 5.5 m
    • Gewicht: 10 kg
    • Bruttogewicht: 13.200 kg
    • Behältervolumen: 20 l
    • Saugschlauch-Ø: 32 mm
    • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
    • Unterdruck: 225 hPa (mbar)
    • Aufnahmeleistung max.: 1200 W
    • Filterfläche: 3500 m²
    • Luftleistung max.: 4200 l/min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb