NMP 18 LTX BL M10 Akku-Nietmutternpistole

Artikel-Nr.: 601788800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601788800
Kopieren
EAN / GTIN 4061792212916
Kopieren
Herstellernummer 601788800
Kopieren
L-Nummer L01750 24
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
  • Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
  • Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
  • Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
  • Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
  • LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
  • Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
  • Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
  • Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 M

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Gerätehub: 10 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Max. Blindnietmuttern in Alu: M 10
  • Max. Blindnietmuttern in Edelstahl: M 6
  • Max. Blindnietmuttern in Stahl: M 8
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 52 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 63 dB(A)
  • Setzkraft: 15 kN

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb