SBE 800-2 Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 601744510
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601744510
EAN / GTIN 4061792248250
Herstellernummer 601744510

Beschreibung

Ausführung:

Schlagbohrmaschine SBE 800-2 Kunststoffkoffer

Beschreibung:

  • Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Rechts-Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.8 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 20 mm
  • Bruttogewicht: 5.879 kg
  • Einstellbares Drehmoment: 1.5 - 6 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 450 / 1800 /min
  • Max. Drehmoment hart: 50 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 25 Nm
  • Max. Schlagzahl: 27000 /min
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 21.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb