RM 36-18 LTX BL 36 Akku-Rasenmäher

Artikel-Nr.: 601716850
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601716850
EAN / GTIN 4061792204133
Herstellernummer 601716850
L-Nummer L01750 111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
  • Mähgut wird wahlweise im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort zum Verbleib auf der Grünfläche gemulcht
  • Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 5 Stufen
  • Randnaher, sauberer Schnitt durch hochwertiges Sichelmesser und integrierte Rasenkämme
  • Ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarem Schiebebügel mit gummiertem Griffbereich
  • Einfaches Manövrieren dank leichtem Kunststoffdeck
  • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel mit Schnellspanner
  • Fangsack mit Füllstandsfenster
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Fangsackvolumen: 45 l
  • Gewicht mit Akkupack: 13.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 12.6 kg
  • Leerlauf: 0.55 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.86 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Schnittbreite: 36 cm
  • Schnitthöhe: 20 - 70 mm
  • Schnitthöhenstufen: 5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb