• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Doppelringschlüssel, UD-Profil, 14x15 mm

Artikel-Nr.: 6016910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6016910
EAN / GTIN 4010886601693
Herstellernummer 6016910
L-Nummer L60160 1016

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
  • Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
  • Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittert nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Ausführung: Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 21,6 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 23,1 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 10,6 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 11,3 mm
  • Kröpfhöhe 1: 26,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 5°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 14x15
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 15
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb