DG 700 Druckluft-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 601554000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601554000
    EAN / GTIN 4007430245557
    Herstellernummer 601554000
    L-Nummer L01750 69

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
    • Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
    • Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
    • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
    • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
    • Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
    • Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
    • Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung

      Lieferumfang
    • EURO Stecknippel 1/4″, ARO/Orion Stecknippel 1/4″, ISO Stecknippel 1/4″, Spannzange 6 mm (Industriestandard), Öl-Fläschchen

    Merkmal:

    • Arbeitsdruck: 6.2 bar
    • Gewicht: 0.83 kg
    • Luftbedarf: 600 l/min
    • Max. Drehzahl: 22000 /min
    • Messunsicherheit K: 0.8 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Oberfläche schleifen: 3.1 m/s²
    • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
    • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb