BSA 12-18 LED 2000 Akku-Baustrahler

Artikel-Nr.: 601504850
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
Produktart Stableuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601504850
EAN / GTIN 4061792216150
Herstellernummer 601504850
L-Nummer L01750 700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen
  • Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
  • Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
  • Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 12 und 18 Volt
  • Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 75 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/4 Ah
  • Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 41 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 2,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 12 V/4 Ah
  • Lampenkopf um 360° horizontal drehbar für unbegrenzte Leuchtpositionen
  • Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
  • Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
  • Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8″ Gewinde)
  • Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54)
  • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12 - 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
  • Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: 12V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 2,7 h / 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 5 h / (ca. 75 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Lichtstrom: 2000 lm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör