Ausführung:
Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L
Beschreibung:
- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
- Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Merkmal:
- Bruttogewicht: 3.355 kg
- Drehzahl bei Nennlast: 850 / 2200 /min
- Gänge: 2
- Gewicht ohne Netzkabel: 2.3 kg
- Kabellänge: 4.1 m
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 / 0 - 3200 /min
- Messunsicherheit K: 5 dB(A)
- Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
- Nennaufnahmeleistung: 800 W
- Schalldruckpegel: 105 dB(A)
- Schallleistungspegel (LwA): 116 dB(A)
- Schlagbohren Beton: 23.7 m/s²
- Spannhalsdurchmesser: 43 mm
- Bohren Metall: 2.9 m/s²
- Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
- Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
- Bohr-Ø Beton: 18 mm
- Bohr-Ø Mauerwerk: 20 mm
- Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
- Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
- Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
- Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
- Bruttogewicht: 4.600 kg