• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

KPA 18 LTX 600 Akku-Kartuschenpistole

Artikel-Nr.: 601207850
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
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601207850
EAN / GTIN 4007430317780
Herstellernummer 601207850
L-Nummer L01750 949

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
  • Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
  • Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
  • Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
  • Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
  • Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • 600 ml-Rohr, Auspressteller für Folienbeutel, Auspressteller für Kartuschen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Aufnahmegröße: 600 ml
  • Auspressdruck: 7259 N
  • geeignet für: Kartuschen / Folienbeutel
  • Gewicht mit Akkupack: 3 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.6 kg
  • Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf: 1 - 10 mm/s

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb