• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

STB 18 L 90 Akku-Stichsäge

Artikel-Nr.: 601048850
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601048850
EAN / GTIN 4061792256187
Herstellernummer 601048850
L-Nummer L01750 2065

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STB 18 L 90 Karton

Beschreibung:

  • Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 22 mm
  • Sägen Holz: 8.7 m/s²
  • Sägen Metall: 11.3 m/s²
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 130 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 35 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: LiHD
  • Bruttogewicht: 4.060 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.5 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 3500 /min
  • Sägen Holz: 4.9 m/s²
  • Sägen Metall: 7.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb