PowerMaxx SB 12 BL Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 601046800
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601046800
EAN / GTIN 4061792235267
Herstellernummer 601046800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 118

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 0.9 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Bohren Metall: 2.8 m/s²
  • Bruttogewicht: 3.795 kg
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Akkuspannung: 12 V
  • Schlagbohren Beton: 18.1 m/s²
  • Max. Drehmoment weich: 20 Nm
  • Bohr-Ø Weichholz: 35 mm
  • Max. Drehmoment hart: 45 Nm
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 93 dB(A)
  • Max. Schlagzahl: 21000 /min
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 1600 /min
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Akkukapazität: 2 x 4 Ah
  • Art des Akkupacks: LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb