Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 41 mm

Artikel-Nr.: 600N-41
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600N-41
EAN / GTIN 4000896023271
Herstellernummer 600N-41
L-Nummer L60140 593

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 41 mm
  • Abmessungen / Länge: 500 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb