Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 16 mm

Artikel-Nr.: 600N-16
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600N-16
EAN / GTIN 4000896023097
Herstellernummer 600N-16
L-Nummer L60140 258

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 16 mm
  • Abmessungen / Länge: 230.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb