P 3300 G Gartenpumpe

Artikel-Nr.: 600963000
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
Artikelnummer 600963000
EAN / GTIN 4007430240590
Herstellernummer 600963000
L-Nummer L01750 869

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

    Lieferumfang
  • Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 380 x 210 x 290 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Gewicht: 11.1 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 4.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 45 m
  • Max. Fördermenge: 3300 l/h
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 900 W
  • Pumpengehäuse: Grauguss
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 66 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 78.4 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb