KS 55 FS Handkreissäge

Artikel-Nr.: 600955000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600955000
EAN / GTIN 4007430230430
Herstellernummer 600955000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 670 W
  • Drehmoment: 5 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 4400 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5600 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 39 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 55 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 50 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 3.4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb