GVB 18 LTX BL 11-28 Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 600826840
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600826840
EAN / GTIN 4061792247192
Herstellernummer 600826840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
  • Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
  • Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
  • Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
  • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
  • Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 1.4 kg
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.1 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.930 kg
  • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm
  • Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 9.9 m/s²
  • Akkuspannung: 18 V
  • Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 19.9 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 28000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb