HK 18 LTX 20 Akku-Heißklebepistole

Artikel-Nr.: 600797840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600797840
EAN / GTIN 4061792246973
Herstellernummer 600797840
L-Nummer L01750 13

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort - startklar in nur 1 Minute
  • Zum Heißkleben von nahezu allen Werkstoffen, auch von hitzeempfindlichen Materialien dank zweiter Temperaturstufe mit 130°C
  • Für Klebesticks mit Ø 11 mm, auch für ″Low Melt″-Sticks mit niedriger Verarbeitungstemperatur
  • Optimale, zügige Verarbeitung des Klebers durch konstante Temperatur
  • Hohe Akkuleistung von bis zu 13 Klebesticks bei höchster Temperaturstufe in nur 18 Minuten (Li-Power Akkupack 18 V/2 Ah)
  • Präzise, auswechselbare Düse und großer, ergonomischer Vorschubschalter für exaktes Dosieren
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
  • Sauberes Arbeiten ohne Nachtropfen durch Düse mit Kugelverschluss
  • Sicheres seitliches Ablegen oder Abstellen auf dem Akkupack
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Langdüse Ø 2,8 mm, 5 Klebesticks transparent, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD
  • Aufheizzeit: 1 min
  • Gewicht mit Akkupack: 0.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.4 kg
  • Klebestick-Ø: 11 mm
  • Max. Klebeleistung: 20 g/min
  • Verarbeitungstemperatur: 200 / 130 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb