KHA 18 LTX BL 40 Akku-Hammer

Artikel-Nr.: 600752840
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600752840
EAN / GTIN 4061792199934
Herstellernummer 600752840
L-Nummer L01750 1045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hammer mit SDS-max-Aufnahme zum extrem kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
  • Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
  • Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
  • Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
  • Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
  • Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • gummierter Zusatzhandgriff, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 7.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 6.9 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl: 450 - 580 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 8.6 J
  • Max. Schlagzahl: 3200 /min
  • Meisseln: 8.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 3.2 m/s²
  • Messunsicherheit K: 4.2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb