TAG N4MF IC830 Einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von rostbeständigem Stahl und legierten Stählen mit mittleren Vorschubwerten

Artikel-Nr.: 6004960
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6004960
    EAN / GTIN 7291075325843
    Herstellernummer 6004960
    L-Nummer L23930 191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.25 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm

    Merkmal:

    • Spanformer MF
    • Eckenradius (RE) 0.25 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.22 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.07 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb