PENTA 24N157C015 IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von harten und zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004922
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004922
EAN / GTIN 7291075346862
Herstellernummer 6004922
L-Nummer L24080 74

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1.57 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter