DGR 2002J-6D-XL IC808 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6004705
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6004705
    EAN / GTIN 7291075318807
    Herstellernummer 6004705
    L-Nummer L23940 1653

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 32 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 32 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb