PENTA 24-1.0-ISO IC908 Präzisionsgeschliffene, 5-schneidige Schneideinsätze mit Vollprofil und Spanformer zum Außengewindedrehen

Artikel-Nr.: 6004657
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004657
    EAN / GTIN 7291075322101
    Herstellernummer 6004657
    L-Nummer L24080 52

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.14 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb