HGR 3003C-6D IC830 Schneideinsätze zum Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und für schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6004530
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004530
EAN / GTIN 7291075220490
Herstellernummer 6004530
L-Nummer L23940 1429

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.3 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.06 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb