PENTA 34L200PB-6D IC908 Fünfschneidige Schneideinsätze zum Abstechen von Lagerstahl und anderen zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6004424
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 6004424
EAN / GTIN 7291075285086
Herstellernummer 6004424
L-Nummer L24080 159

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer PB
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8.5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb