Ausführung:
Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB Basic Set mit 41-teiliger Mobiler Werkstatt; Kunststoffkoffer; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40
Beschreibung:
- Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Mobile Werkstatt (41-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), Bithalter (60mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Lieferumfang:Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set
Merkmal:
- Bruttogewicht: 3.476 kg
- Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
- Gewicht mit Akkupack: 1.01 kg
- Gewicht ohne Akkupack: 0.82 kg
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
- Max. Drehmoment hart: 34 Nm
- Max. Drehmoment weich: 17 Nm
- Max. Schlagzahl: 21000 /min
- Messunsicherheit K: 3 dB(A)
- Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
- Schalldruckpegel: 85 dB(A)
- Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
- Schlagbohren Beton: 13 m/s²
- Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²
- Abgabeleistung: 1600 W
- Bruttogewicht: 3.300 kg
- Gewicht ohne Netzkabel: 2.6 kg
- Kabellänge: 4 m
- Leerlaufdrehzahl: 3300 - 11000 /min
- Nennaufnahmeleistung: 2000 W
- Oberfläche schleifen: 4.69 m/s²
- Polieren: 2.18 m/s²
- Schalldruckpegel: 86 dB(A)
- Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Spindelgewinde: M 14