Ring-Maulschlüssel UD-Profil 41 mm

Artikel-Nr.: 6003690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6003690
    EAN / GTIN 4010886600368
    Herstellernummer 6003690
    L-Nummer L60160 241

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
    • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
    • * nicht genormt

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 85 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 46 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 520 mm
    • Gewicht [lbs]: 3,200 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 60,2 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 85 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 25,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 14 mm
    • Kröpfhöhe 1: 49 mm
    • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Ringkröpfung: 10°
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 41
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb