PENTA 34F247-0.20-22R IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Axial-Einstechen und Auskammern

Artikel-Nr.: 6003658
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003658
    EAN / GTIN 7291075277210
    Herstellernummer 6003658
    L-Nummer L24080 45

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.47 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 22 mm
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Schneidbreite (CW) 2.47 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.12 mm/rev
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb