PENTA 34R150C08D IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von harten Werkstückstoffen, für schwierige und allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 6003643
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003643
    EAN / GTIN 7291075259179
    Herstellernummer 6003643
    L-Nummer L24080 148

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.07 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 0.07 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 18 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb