PENTA 24L150Z06D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6003617
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003617
    EAN / GTIN 7291075220360
    Herstellernummer 6003617
    L-Nummer L24080 135

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.06 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Spanformer Z
    • Eckenradius (RE) 0.06 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 10 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb