PENTA 34N230C020 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von harten Werkstückstoffen, für allgemeine und schwierige Anwendungsfälle

Artikel-Nr.: 6003603
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003603
    EAN / GTIN 7291075289619
    Herstellernummer 6003603
    L-Nummer L24080 122

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 2.3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 2.3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb