PENTA 24N150Z010 IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Rohren, dünnwandigen Bauteilen und kleinen Durchmessern

Artikel-Nr.: 6003416
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 6003416
EAN / GTIN 7291075289473
Herstellernummer 6003416
L-Nummer L24080 104

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer Z
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb