PENTA 24R150P15D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von weichen Werkstückstoffen, dünnwandigen Bauteilen und Miniaturbauteilen

Artikel-Nr.: 6003386
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003386
    EAN / GTIN 7291075331387
    Herstellernummer 6003386
    L-Nummer L24080 101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Spanformer P
    • Eckenradius (RE) 0.05 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
    • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 12 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 11 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb